{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj upuštača | 7 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197086051 | |
Broj proizvođača | 150320 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura upuštača br. 150175 u kutiji 90° 7
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
97,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Broj upuštača | 7 | 7 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |