{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj upuštača | 6 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086044 | |
Broj proizvođača | 150320 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura upuštača br. 150175 u kutiji 90° 6
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Broj upuštača | 6 | 6 |
Prsten u boji | nema | nema |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |