{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 11,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085931 | |
Broj proizvođača | 150180 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upuštač 90° 11,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
40,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiCN | AlTiCN |
Prsten u boji | zeleno | plavo | plava |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |