{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10,4 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M5 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150180 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085924 | |
Broj proizvođača | 150180 10,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Upuštač 90° 10,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
665 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Ukupna duljina L | 50 | 50 | 50 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 | 2,5 | 2,5 |