{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150050 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085337 | |
Broj proizvođača | 150050 25 |