Upuštač jednostrani 90° 12,5 mm

Artikl br.: 150050 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 1
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 12,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 1
Drška Cilindrična drška s h9
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150050 12,5
EAN / GTIN 4045197085306
Broj proizvođača 150050 12,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Aksijalno radijalno brušena stražnja površina za skidanje srha i upuštanje bez vibracija alata. Zahvaljujući tome se izrađuje upust visoke površinske kvalitete. Veliki žlijebovi za vrlo dobar odvod odvojenih čestica. Jednostavno brušenje unutarnjih ploha žljebova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu