{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnji i vanjski □ | 9 mm | |
Standard | DIN 377 | |
za metrički ureznik DIN 352 | M13 − M16 | |
⌀ D | 19 mm | |
Ukupna duljina | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 149400 9 | |
EAN / GTIN | 4045197857347 | |
Broj proizvođača | 149400 9 |