Produžetak 5,5 mm

Artikl br.: 149400 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji i vanjski □ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 377

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji i vanjski □ 5,5 mm
Standard DIN 377
za metrički ureznik DIN 352 M9 − M10
⌀ D 12 mm
Ukupna duljina 115 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149400 5,5
EAN / GTIN 4045197857309
Broj proizvođača 149400 5,5

Opis

Izvedba:

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

Upotreba:

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

Napomena:

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi br. 338400.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu