Držač nareznice 75X30 mm

Artikl br.: 149310 75X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ nareznica x visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ nareznice 75 mm
    Visina 30 mm
    Standard EN 22568
    Ukupna duljina 700 mm
    Broj pričvrsnih vijaka 5
    Vrsta proizvoda Držač nareznice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 149310 75X30
    EAN / GTIN 4062406219895
    Broj proizvođača 149310 75X30

    Opis

    Izvedba:

    Čelične drške, moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice. Do vel. 65×25 od pocinčanog tlačnog lijeva, od vel. 75×20 od čelika.

    Upotreba:

    Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu