Držač nareznice, za ⌀ nareznica x visina: 45X18mm

Artikl br.: 149310 45X18
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
845 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ nareznica x visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EN 22568

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ nareznice 45 mm
Visina 18 mm
Standard EN 22568
Ukupna duljina 440 mm
Broj pričvrsnih vijaka 5
Vrsta proizvoda Držač nareznice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149310 45X18
EAN / GTIN 4062406219826
Broj proizvođača 149310 45X18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čelične drške, moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice. Do vel. 65×25 od pocinčanog tlačnog lijeva, od vel. 75×20 od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu