Držač nareznice 38,1X12,7 mm

Artikl br.: 149310 38,1X12,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ nareznica x visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ nareznice 38,1 mm
Visina 12,7 mm
Standard EN 22568
Ukupna duljina 315 mm
Broj pričvrsnih vijaka 3
Vrsta proizvoda Držač nareznice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149310 38,1X12,7
EAN / GTIN 4062406219802
Broj proizvođača 149310 38,1X12,7

Opis

Izvedba:

Čelične drške, moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice. Do vel. 65×25 od pocinčanog tlačnog lijeva, od vel. 75×20 od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu