{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
za metrički navoj | M3 - M20 | |
Duljina | 532 mm | |
širina | 256 mm | |
Visina | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 145117 M3-20 | |
EAN / GTIN | 4062406301521 | |
Broj proizvođača | 145117 M3-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura alata za rezanje navoja 3-dijelna M3-20
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
734,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.064,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 256 | 480 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
za metrički navoj | M3 - M20 | M3 - M20 |
Vrsta navoja | M | M |
Visina | 63 | 63 |
Duljina | 532 | 602 |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |