{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Visina | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 | |
Broj proizvođača | 141070 8X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica HSS 8X1
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Veličina navoja | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Visina | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica |