{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 38 mm | |
Visina | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 | |
Broj proizvođača | 141070 12X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Nareznica HSS, MF: 12X1,5
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
40,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
61,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Visina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
nagib | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica |