Nareznica lijevi navoj M42

Artikl br.: 140620 M42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M–LH Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M42
Vrsta navoja M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja lijevi
nagib 4,5 mm
Vanjski ⌀ 90 mm
Visina 36 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196
Broj proizvođača 140620 M42

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik.
1 3/4 uvodna navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu