{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M30 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 3,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 65 mm | |
Visina | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Broj proizvođača | 140300 M30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nareznica 6g M30
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 65 | |
Vrsta navoja | M | M |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS |
nagib | 3,5 | |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |