GARANT Master TM glodalo za navoje, AlTiN, NPT: 1/8-27

Artikl br.: 139739 1/8-27
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

NPT Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Omjer upuštača: 1:16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master TM
Veličina navoja 1/8-27 NPT
Prevlaka AlTiN
Vrsta navoja NPT
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Omjer upuštača 1:16
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Podjela oštrica nejednako
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,941 mm
Navoji po colu 27
Nazivni ⌀ DC 7,39 mm
Duljina rezne oštrice l 1 8,93 mm
Duljina drške Ls 48,1 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,09 mm
⌀ navoja 10,24 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 6
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Vrsta proizvoda Glodalo za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139739 1/8-27
EAN / GTIN 4067263129332
Broj proizvođača 139739 1/8-27

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Najnovija generacija HIPIMS premaza na bazi AlTiN.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT), prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139739 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139739 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu