{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
Veličina navoja | 9/16-18 UNF | |
Prevlaka | AlTiN | |
Vrsta navoja | UNF; UNF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,411 mm | |
Navoji po colu | 18 | |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 28,87 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Broj zubi Z | 6 | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
⌀ navoja | 14,29 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
Broj artikla | 139737 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129202 | |
Broj proizvođača | 139737 9/16-18 |