Glodalo za navoje 2×D G3/8

Artikl br.: 139707 G3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA, h6
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal VHM
Drška DIN 6535 HA, h6
Nagib navoja 1,337 mm
Navoji po colu 19
Nazivni ⌀ DC 13,95 mm
Duljina rezne oštrice l 1 36,1 mm
Duljina drške Ls 40 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Broj zubi Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
Korištenje s vanjskim navojima do 2×D kod navoja svornjaka
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnji i vanjski
Dubina navoja 36,1 mm
Vrsta proizvoda Glodalo za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139707 G3/8
EAN / GTIN 4062406225612
Broj proizvođača 139707 G3/8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
170
Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Ispravljeni profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg ili vanjskog navoja Whitworth cijevi,
(Pazite na stabilne mogućnosti stezanja).

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve u navoju). Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139707 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139707 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu