{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 20,8 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Broj zubi Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Korištenje s vanjskim navojima | do 2×D kod navoja svornjaka | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnji i vanjski | |
Dubina navoja | 20,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
Broj artikla | 139707 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406138196 | |
Broj proizvođača | 139707 G1/8 |