{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8×1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16,5 mm | |
Duljina drške Ls | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
⌀ D1 | 8,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 17,45 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
Dubina navoja | 16,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139682 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957924 | |
Broj proizvođača | 139682 8X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2×D, TiAlN, MF: 8X1 |
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 75 mm | 60 mm |
Veličina navoja | M8×1 | M8×1 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Duljina rezne oštrice Ls | 16,5 mm | 16,5 mm |
Broj zubi Z | 4 | 3 |
⌀ drške Ds | 10 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo |