{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M14×1,5 | |
Prevlaka | AlTiN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 29,25 mm | |
Duljina drške Ls | 49,6 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 26,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
Broj artikla | 139675 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263128694 | |
Broj proizvođača | 139675 14X1,5 |