{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139242 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197273482 | |
Broj proizvođača | 139242 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sinkroni strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje VHM, TiAlN, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
486,98 SEK
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi
712,90 SEK
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 grad | 60 grad |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M | M |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | nej | nej |
Dubina navoja | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |