{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139175 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197508997 | |
Broj proizvođača | 139175 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6HX, TiN, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
435 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
41,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Veličina navoja | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Nagib navoja | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | Standard proizvođača | DIN 2174 |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |