{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | ISO DIN 13 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 12,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139210 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446916 | |
Broj proizvođača | 139210 M5 |