Sinkroni strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C M2,5

Artikl br.: 139210 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: ISO DIN 13
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M2,5
    Prevlaka TiN
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard ISO DIN 13
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Drška DIN 1835 B
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,45 mm
    Ukupna duljina L 70 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    4-kutna drška □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 2,3 mm
    ⌀ navoja 2,5 mm
    Tolerancija drške h6
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji zeleno
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 6,25 mm
    Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139210 M2,5
    EAN / GTIN 4045197705822
    Broj proizvođača 139210 M2,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    45
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Aluminij > 10% Si
    N
    40
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    45
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Specijalna poligonalna geometrija i drška prema DIN 1835-B za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
    Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. Multifunkcionalna struktura prevlake omogućuje maksimalan vijek trajanja ujedno i kod materijala velike čvrstoće.

    Napomena:

    Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu