{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 7,45 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Broj proizvođača | 139125 M8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Dubina navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |