{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M1,2 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 1X 4HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,25 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 1,1 mm | |
⌀ navoja | 1,2 mm | |
Broj steznih utora | 1 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Dubina navoja | 1,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139125 M1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197649690 | |
Broj proizvođača | 139125 M1,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E-PM 6HX M1,2
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
103,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Ukupna duljina L | 40 | 40 |
Veličina navoja | M1,2 | M1,2 |
Nagib navoja | 0,25 | 0,25 |
4-kutna drška □ | 2,1 | 2,1 |
Dubina navoja | 1,8 | 1,8 |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe |