{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | Rc3/8-19 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | Rc | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Norma navoja | DIN EN 10226-2 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 14,3 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 14,25 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks JS11 | 14,95 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 16,7 mm | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138120 3/8-19 | |
EAN / GTIN | 4045197585707 | |
Broj proizvođača | 138120 3/8-19 |