Strojni ureznik, bez prevlake, Rc: 1/8-28

Artikl br.: 138120 1/8-28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Rc Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: Rc
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 2181
  • Norma navoja: DIN EN 10226-2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja Rc1/8-28
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja Rc
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 2181
Norma navoja DIN EN 10226-2
Oblik rezanja C
Omjer upuštača 1:16
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe A 8,15 mm
⌀ osnovne rupe B 8,1 mm
⌀ ispitne kladice Dmaks JS11 8,57 mm
Minimalna dubina osnovne rupe 11,1 mm
⌀ navoja 9,72 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 41 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Broj proizvođača 138120 1/8-28

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
9
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
9
Čelik < 500 N/mm²
P
7
Čelik < 750 N/mm²
P
6
Čelik < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući kratkoj dršci i manjem slobodnom dijelu veća stabilnost.

Upotreba:

Kao strojni ureznik ili za naknadno urezivanje rukom. Za konusni cijevni navoj Whitworth (BSPT) prema ISO 7/1 i BS21, za spojeve koji brtve u navoju. Obratiti pozornost na zadanu najmanju dubinu za osnovnu rupu (vidi tablicu).

Preporuka:

⌀ osnovne rupe A:
Zabušite osnovnu rupu bez upotrebe razvrtača. Varijantu A moguće je primijeniti kada ne postoji opasnost od problema s brtvljenjem.
⌀ osnovne rupe B:
Zabušite osnovnu rupu, a zatim razvrtite konusnim razvrtačem 1:16 (pogledajte br. 162650). Zatim se kontrolnikom Dmaks. (pogledajte tablicu) s čeone strane može provjeriti ⌀ konusnog provrta. Priprema osnovne rupe u skladu s varijantom B nudi siguran proces rezanja navoja i istodobno jamči najbolju moguću zabrtvljenost u navoju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu