{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1-11,5 NPT | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,209 mm | |
Navoji po colu | 11,5 | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
4-kutna drška □ | 20 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 29 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 28,6 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 27,4 mm | |
⌀ navoja | 33,228 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 58 mm | |
Serija | Master Tap | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138105 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901958 | |
Broj proizvođača | 138105 1-11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 1-11,5
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
492,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
613,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
514,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
280,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 6 | 5 | 6 |
Ukupna duljina L | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 160 mm |
Vrsta navoja | NPT | NPT | NPT | NPT |
⌀ osnovne rupe A | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desni |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |