{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 3/4-14 NPT | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Tvornička norma | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 23,3 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 22,7 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 23 mm | |
⌀ navoja | 26,568 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 51,3 mm | |
Serija | CleverTap | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 138095 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162520 | |
Broj proizvođača | 138095 3/4-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E, bez prevlake, NPT: 3/4-14
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
214,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
416,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
351,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C | C |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Veličina navoja | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT |
Omjer upuštača | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm |
Dubina navoja | 51,3 mm | 51,286 mm | 46,4 mm | 46,4 mm |