{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 7/16-20 UNF | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 27,78 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Broj proizvođača | 138010 7/16-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/16-20
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
64,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
46,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Navoji po colu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno | desno | desno |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |
Serija | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |