{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 1/4-20 UNC | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,1 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Broj proizvođača | 137857 1/4-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM 1/4-20
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
16,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ navoja | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Kut spirale | 45 | 40 | 40 |
Dubina navoja | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |