{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G1 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | E | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,309 mm | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
4-kutna drška □ | 20 mm | |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 83,125 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 | |
Broj proizvođača | 137808 G1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik E, AlTiX, G: G1
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
428,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
429,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
309,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | E | C | C | C | C |
Navoji po colu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Kut spirale | 40 stupanj | 40 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 40 stupanj |
Dubina navoja | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serija | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |