{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G3/8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 15,25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | plava | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 41,65 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137750 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081867 | |
Broj proizvođača | 137750 G3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM oblik C G3/8
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Kut profila navoja vijka | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vrsta navoja | G | G | G | G |
Kut spirale | 45 | 40 | 40 | 40 |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2×D kod slijepe rupe |
Serija | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |