GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, G: G1/8

Artikl br.: 137310 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Razred tolerancije: ISO 228

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Tap
Veličina navoja G1/8
Prevlaka DLC
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 5156
Razred tolerancije ISO 228
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Tolerancija drške h9
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale nejednako
Broj steznih utora 3
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 24,33 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137310 G1/8
EAN / GTIN 4067263829829
Broj proizvođača 137310 G1/8

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

High-Performance ureznik, posebno razvijen za legure aluminija i obojenih metala. Dinamička spirala utora za odvojene čestice osigurava optimalan odvod čestica i pouzdanost procesa.
  • HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznog ruba.
  • Ultra glatka DLC prevlaka za otpornost na habanje i izbjegavanje hladnog zavarivanja.
  • Dinamička spirala utora za odvojene čestice.
  • Kratki oblik E.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu