GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5

Artikl br.: 137160 30X1,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M30×1,5
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 150 mm
⌀ drške Ds 22 mm
4-kutna drška □ 18 mm
⌀ osnovne rupe 28,5 mm
⌀ navoja 30 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 75 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 137160 30X1,5
EAN / GTIN 4045197900920
Broj proizvođača 137160 30X1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu