GARANT Master Tap strojni ureznik, lijevi navoj HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M24

Artikl br.: 136190 M24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M-LH Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M24 LH
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 3 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 18 mm
4-kutna drška □ 14,5 mm
⌀ osnovne rupe 21 mm
⌀ navoja 24 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 60 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 136190 M24
EAN / GTIN 4062406207960
Broj proizvođača 136190 M24

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu