GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik E 6HX, AlTiX, M: M10

Artikl br.: 136152 M10
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M10
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 10 mm
4-kutna drška □ 8 mm
⌀ osnovne rupe 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 25 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 136152 M10
EAN / GTIN 4045197900258
Broj proizvođača 136152 M10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
22
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
15
Čelik < 500 N/mm²
P
22
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
18
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Oblik E (1,5-2 uvodna navoja)

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu