{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | pink | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Broj proizvođača | 135760 M3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSS-E-PM M3
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C |
Broj steznih utora | 3 | 3 |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prsten u boji | pink | bijela |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E |