{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2,5 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,45 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,05 mm | |
⌀ navoja | 2,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | pink | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Broj proizvođača | 135760 M2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E-PM M2,5
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
45,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ navoja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Kut spirale | 15 stupanj | 15 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 40 stupanj |