GARANT Master Tap SteelHT Strojni ureznik za navoje HSS-E-PM oblik C 6HX M14

Artikl br.: 135371 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M14
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 11 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji crvena
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 35 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135371 M14
EAN / GTIN 4062406236854

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
Čelik < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažan ureznik, posebno razvijen za upotrebu u čelicima visoke vlačne čvrstoće i za materijale koji se teško obrađuju. Stabilan dizajn s optimiziranim navojem za vođenje kako bi se izbjeglo nakupljanje odvojenih čestica.
  • HSS-E-PM materijal za rezanje – za najveću stabilnost reznog ruba.
  • Optimizirano zaobljenje reznih rubova.
  • TiAlN-prevlaka – za maksimalnu zaštita od habanja.

Preporuka:

Kod TOOLOX i HARDOX materijala preporučujemo da osnovne rupe bušite odstupajuće veće nego što su podaci u DIN standardu (vidi tablicu).

Napomena:

Kod TOOLOX i HARDOX materijala: nemojte prekoračiti maksimalnu dubinu navoja 2×D!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu