Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM IK oblik C M5

Artikl br.: 134285 M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M5
    Prevlaka DLC
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard Standard proizvođača
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška DIN 1835 B
    Unutarnje hlađenje da
    Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,8 mm
    Ukupna duljina L 70 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    4-kutna drška □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne rupe 4,2 mm
    ⌀ navoja 5 mm
    Tolerancija drške h6
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
    Broj steznih utora 2
    Prsten u boji žuto
    Broj oštrica Z 2
    Dubina navoja 12,5 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 134285 M5
    EAN / GTIN 4045197649287
    Broj proizvođača 134285 M5

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    30
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    35
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    PMMA akril
    N
    25
    PA 66 GF30
    N
    20
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Posebna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Posebna DLC-prevlaka sp2 najnovije generacije za optimalnu izdržljivost. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).
    S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za maksimalan vijek trajanja.

    Napomena:

    Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu