{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10 | |
Prevlaka | DLC | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | žuto | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 134285 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649317 | |
Broj proizvođača | 134285 M10 |