{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | DLC | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Tvornička norma | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | E | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 11 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 12 mm | |
⌀ navoja | 14 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | žuto | |
Serija | Master Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 42 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 134260 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263830429 | |
Broj proizvođača | 134260 M14 |