GARANT Master Tap strojni ureznik za žičane umetke s navojem HSS-E-PM EG-M6

Artikl br.: 133560 EG-M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EG-M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Razred tolerancije: 6HX mod.

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M6
    Prevlaka AlTiX
    Vrsta navoja EG-M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 40435
    Razred tolerancije 6HX mod.
    Oblik rezanja B
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 1 mm
    Ukupna duljina L 90 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    4-kutna drška □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne rupe 6,3 mm
    ⌀ navoja 6 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji zeleno
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 18 mm
    Serija Master Tap
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 133560 EG-M6
    EAN / GTIN 4062406208295
    Broj proizvođača 133560 EG-M6

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    30
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    35
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Ureznik navoja sukladno DIN 40435 (slično DIN 371 / DIN 376).
    GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
    • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
    • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
    • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

    Upotreba:

    Za urezivanje navoja EG u skladu s ISO navojem DIN 8140 za žičane umetke s navojem STI (Screw Threat Insert).

    Napomena:

    Obvezno uvažavati ⌀ osnovne rupe koju je potrebno izbušiti (vidi tablicu) !

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu