{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 18 | |
Prevlaka | nitriran | |
Vrsta navoja | TR | |
Kut profila navoja vijka | 30 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Razred tolerancije | DIN 103 7H | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 195 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
4-kutna drška □ | 11 mm | |
⌀ osnovne rupe | 14,25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 21,37 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133490 TR18X4 | |
EAN / GTIN | 4045197533074 | |
Broj proizvođača | 133490 TR18X4 |