Sinkroni strojni ureznik TR14X3

Artikl br.: 133490 TR14X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tr Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: TR
  • Kut profila navoja vijka: 30
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Razred tolerancije: DIN 103 7H

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 14
Prevlaka nitriran
Vrsta navoja TR
Kut profila navoja vijka 30 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Razred tolerancije DIN 103 7H
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 3 mm
Ukupna duljina L 145 mm
⌀ drške Ds 10 mm
4-kutna drška □ 8 mm
⌀ osnovne rupe 11,25 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 16,87 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133490 TR14X3
EAN / GTIN 4045197533043
Broj proizvođača 133490 TR14X3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
7
Čelik < 500 N/mm²
P
7
Čelik < 750 N/mm²
P
5
Čelik < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

NC- odgovarajuća konstrukcija s prekinutim reznim oštricama.
Urezivanje: ≈ 20 nareza. S lijevom spiralom od 25°, rezanje u desnu stranu.

Prednost:

Prikladno za preusmjeravanje.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima.
Isključivo za pogon sinkronim vretenom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu