{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverTap | |
Veličina navoja | 1/2-20 UNF | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 11,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 38,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 133404 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4067263161950 | |
Broj proizvođača | 133404 1/2-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 1/2-20
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
41,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
65,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
Veličina navoja | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
4-kutna drška □ | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm |
Smjer rezanja | desni | desno | lijevi | desni |
⌀ drške Ds | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |